250HK0,03 HTB Knoop ISO 4545-3, mit Dakks-Zertifikat 30x30x6mm Stahl

Artikel-Nr.: 63ETB1227
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
Produktart Härtevergleichsplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63ETB1227
Herstellernummer 63ETB1227
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Härte-Referenzmaterialien in der Qualitätskontrolle: Der Impuls für Ihre Prozesssicherheit! Die tägliche Überprüfung durch den Anwender ist in den entsprechenden Härteprüfnormen beschrieben und trägt maßgeblich zu den Qualitätsmanagementprozessen bei. Bei der täglichen Überprüfung werden alle Parameter des Härteprüfsystems, die zum Härtewert führen, durch Eindrücke auf dem Härtevergleichsmaterial überprüft. Diese periodische Überprüfung der Maschine anhand von Härtevergleichsmaterialien sollte unmittelbar vor dem täglichen Start des Prüfprogramms erfolgen. Eine entsprechende Dokumentation erhöht die Prozesssicherheit, da Wertverschiebungen aufgrund von Beschädigungen oder Fehlfunktionen leicht erkannt werden können. Darüber hinaus kann mit den Härtevergleichsmaterialien auch die Wiederholbarkeit der Ergebnisse der Härteprüfmaschine überprüft werden. Mitutoyo. bietet ein umfangreiches Sortiment an Härtevergleichswerkstoffen (Härtevergleichsplatten) in verschiedenen Werkstoffen mit Härtegraden von 200. bis 2100HK. an, die perfekt zu Ihrem Qualitätsmanagement passen. Die Toleranz für den Nennwert von Härtevergleichsplatten aus Stahl und Aluminium beträgt . ± 25HK. (Gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe) Bei Hartmetall-Referenzwerkstoffen kann der tatsächlich kalibrierte Wert deutlich höher liegen. Mitutoyo-Referenzmaterialien: High-End Qualität Made in Germany - Unabhängige DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO. . 4545. und/oder ASTM. . E92. in einem akkreditierten Labor Große quadratische oder rechteckige Fläche mit großem Platzvorteil gegenüber dreieckigen oder runden Prüfsteinen Kurze Lieferzeit MPE ″Maximal zulässiger Fehler″ des Härteprüfsystems eingraviert (gilt für Hartmetallwerkstoffe) - alle relevanten Informationen auf einen Blick. Liegen die Diagonallängen außerhalb der 20µm-Grenze der ISO 4545, wird das Referenzmaterial ausschließlich mit ASTM E92-Kalibrierzertifikaten geliefert. Eine Reihe von Zusatzleistungen kann bestellt werden: Bis zu drei verschiedene Skalen auf einem Referenzmaterial (Gilt nicht für Brinell-Materialien). Ein gelasertes Raster auf der Oberfläche für genaue Eindringabstände. Alternative ASTM-akkreditierte Kalibrierung. Doppelte Kalibrierung nach ISO- und ASTM-Normen. Eine engere Toleranz von ± 15HK. für den Nennwert (gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe). Vergleichen Sie die Oberflächengrößen für die Bewertung des Preis-/Leistungsverhältnisses. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

Beschreibung: Optionale Verfügbarkeit: Kalibrierung von bis zu 3 Prüfskalen auf einem PrüfblockKalibrierung nach ASTM E92Lasergitter für exakte Eindringabstände