Trennschutzhauben-Clip 115 mm

Artikel-Nr.: 630351000
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
Produktart Schutzhaube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630351000
EAN / GTIN 4007430242983
Herstellernummer 630351000
L-Nummer L01760 239
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
  • Der Trennschutzhauben-Clip wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt
  • EN/EC 60745
  • Material: Kunststoff
  • Akku-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø115mm
  • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø115mm (ab Baujahr 2008)

Merkmal:

  • Scheiben-Ø: 115 mm