Sägeblatt ″cordless cut wood - professional″, 216x30 Z28 WZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628444000
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
Blatt-⌀ D 216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 28
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628444000
EAN / GTIN 4061792173804
Herstellernummer 628444000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
  • Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 1.8 x 30 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 28
  • Zahnform: WZ