Crimpzange PEW 9 für Stoßverbinder und unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²

Artikel-Nr.: 619 1071 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 619 1071 3
EAN / GTIN 4049002111136
Herstellernummer 619 1071 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
  • hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • kompakte, leichte Bauweise

Merkmal:

  • Gewicht: 520 g
  • Länge: 215 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (mm²): 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 / 6 - 10 mm²
  • Verbinder: Stoßverbinder und unisolierte Verbinder
  • Anzahl Crimp-Nester: 4