Crimpzange PEW 9 für unisolierte Flachsteckverbinder 0,1 - 2,5 mm²

Artikel-Nr.: 619 045 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 619 045 3
EAN / GTIN 4049002026065
Herstellernummer 619 045 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
  • hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • kompakte, leichte Bauweise

Merkmal:

  • Gewicht: 520 g
  • Länge: 215 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (mm²): 0.1 - 0.25 / 0.5 - 1 / 0.5 - 1 / 1.5 - 2.5 mm²
  • Verbinder: unisolierte Flachsteckverbinder
  • Anzahl Crimp-Nester: 4