Crimpzange PEW 6 für Molex - Mini-Fit, mit Kontaktaufnahme

Artikel-Nr.: 616 026 3 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 616 026 3 1
EAN / GTIN 4049002095375
Herstellernummer 616 026 3 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder
  • Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen aus Metall zur exakten Positionierung von Verbinder und Kabel
  • kleine, kompakte Bauweise

Merkmal:

  • Gewicht: 358 g
  • Länge: 190 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (AWG): 16 / 18 / 24 - 20
  • Verbinder: Molex – Mini-Fit
  • Anzahl Crimp-Nester: 3