Mechanische Druckspindel Ø 14 mm für Spindelgewinde M 14x1,5, 135 mm Länge, 4,5 mm Gewinde

Artikel-Nr.: 614135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 614135
EAN / GTIN 4021176074271
Herstellernummer 614135
L-Nummer L80010 1176
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Durchmesser [mm]: 14 mm
  • Gewindemaß der Spindel: M 14x1,5
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 135 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 5 5/16
  • Gewindesteigung [mm]: 1.5
  • Aufnahmedurchmesser Spindelspitze [mm]: 6,4 mm
  • Messen des Gewindes [mm]: 4,5 mm