Blech-Zentrierbohrer Power Charge Plus, Schneidstoff: HSS-CO

Artikel-Nr.: 589805 HSS-CO
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidstoff Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS-CO

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-CO
6 mm
Länge 55 mm
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589805 HSS-CO
EAN / GTIN 4059952536491
Herstellernummer 2608900503
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Quick Change-System für mehr Effizienz - Das Anbringen des Zentrierbohrers an den Adapter war schon immer eine schwierige Aufgabe. Dies kostet Profis Zeit und Geld. Mit dem EXPERT Power Change Plus kannst du dank dem cleveren Ein-Klick-Adapter von Bosch innerhalb von Sekunden die Lochsägen wechseln. Dieses schlüssellose System muss nicht mit Schrauben oder Bolzen befestigt werden. Die eine Lochsäge wird einfach heraus- und eine andere hineingeschoben. Trotz dieser offensichtlichen Einfachheit bietet das EXPERT Power Change Plus immer noch eine feste Verbindung: Dank eines verstärkten Schafts und eines eng sitzenden Führungsbohrers hat es tatsächlich weniger Spiel als herkömmliche Systeme. Das Bosch EXPERT Power Change Plus Lochsägensystem wurde entwickelt, um Benutzern von Lochsägen die beste Verbindung mit maximaler Effizienz zu bieten. So sparen sie Zeit und erledigen die schwierigsten Aufgaben auf hohem Niveau. Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

Passend für:

PC Plus-Aufnahme für den Einsatz mit EXPERT Sheet Metal PC Plus-Lochsägen mit einer Schnitttiefe von 5 mm.