Bügelsäge mit Sägeblatt Hobelzahnung, Blattlänge: 760mm

Artikel-Nr.: 581800 760
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verzahnung Hobelzahnung
Blattlänge 760 mm
Blatthöhe 18 mm
Produktart Bügelsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 581800 760
EAN / GTIN 7311518029845
Herstellernummer SE-15-30-23
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Ausführung:

Bügel aus ovalem, lackiertem Stahlrohr mit Spannhebel. Sägeblatt aus Original Schwedenstahl. Mit gehärteten Zahnspitzen. Präzisionsgeschärft und exakt geschränkt.
Hobelzahnung (HZ) 4 Schneiden vor dem Räumer − immerscharf. Für alle Holzarten, besonders für grünes Holz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte