• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT FSC Fugenschnittblatt 500x3,6x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 574857
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 574857
EAN / GTIN 9009015748571
Herstellernummer 574857
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis mittelharte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 12
  • Abmessung (D x T x H): 500 x 3,6 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 500 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider