Seitenspanner mit Spannspitze

Artikel-Nr.: 565651
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565651
EAN / GTIN 4020772536176
Herstellernummer 565651
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitenspanner mit Spannspitze, (ohne Niederzug)
Komplett mit Befestigungsschrauben ISO4014 (10.9) und Muttern für T-Nuten DIN508.

Merkmal:

  • Größe: 14
  • G: M10
  • Nut: 12
  • F1: 14 kN
  • B: 40,0
  • H: 50,0
  • H1: 25,5
  • L: 85
  • Hub: 4
  • Gewicht: 1395 g
  • Größe: 14
  • B1: 24
  • B2: 20
  • G1: M10
  • G2: M6
  • L1: 16,0
  • L2: 40,5 - 44,5
  • L3: 26
  • L4: 122,5 - 126,5
  • L5: 25
  • SW: 17
  • Anziehdrehmoment Md: 67 Nm
  • Anziehdrehmoment Md1: 45 Nm

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb