Fächerschleifscheibe speed ZA flach, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 565275 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,98 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,32 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.719 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565275 40
EAN / GTIN 4062406162498
Herstellernummer 565275 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.
  • Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
  • Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
  • Universell für Stahl und INOX geeignet.
  • Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.

speed - Flache Lamellenanordnung für hohes Zerspanvolumen und hohe Standzeit.

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.