{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Spezifikation | A46Q-BF | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Form | 41 | |
| Formbeschreibung | gerade | |
| Scheiben-⌀ | 115 mm | |
| Scheibenbreite | 1,6 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
| für Materialstärken | 7,7 mm - 8 mm | |
| empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
| optimiert für Werkstoff | INOX | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
| Produktart | Trennscheibe |
| Artikelnummer | 563575 115 | |
| EAN / GTIN | 4045197594006 | |
| Herstellernummer | 563575 115 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |