ESD Schubstangenspanner

Artikel-Nr.: 562493
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 562493
EAN / GTIN 4020772023973
Herstellernummer 562493
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

ESD Schubstangenspanner, mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangenspanner aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880ESD.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Andrückschraube: M4 x 20
  • Gewicht: 100 g
  • Größe: 1
  • A: 8,0
  • B min.: 17,5
  • B max.: 37,5
  • E: 20
  • H1: 45,5
  • Hub: 20
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74
  • M2: M12 x 1,5
  • N: 18