EPNI-F10 125-500C125F2.1 IC02 Vollhartmetall-Schaftfräser mit spezieller Schneidenkonfiguration für die Bearbeitung von verschiedenen Verbundwerkstoffen

Artikel-Nr.: 5622862
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5622862
EAN / GTIN 7291075335460
Herstellernummer 5622862
L-Nummer L24180 2160

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/8″ ,Nenndurchmesser 0.125″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Gesamtlänge (OAL) 2.1″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.125″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0008 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2.1″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen