MTECB 0625D08 14NPTF IC908 VHM-Gewindefräser für NPTF Profil. Kann eingesetzt werden für Innengewinde und Aussengewinde

Artikel-Nr.: 5605140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5605140
EAN / GTIN 7291075447453
Herstellernummer 5605140
L-Nummer L24210 196

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.61″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.61″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.89″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 14 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb