Waagrechtspanner mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557681
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557681
EAN / GTIN 4020772013387
Herstellernummer 557681
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit blauem Handgriff, mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Merkmal:

  • Größe: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Andrückschraube: M12x80
  • Gewicht: 1080 g
  • Größe: 5
  • A: 10
  • B: 121
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78
  • F: 17,5
  • H: 46
  • H1: 73,0
  • H2: 128
  • HW min.: -13,0
  • HW max.: 12,5
  • I: 25
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 320
  • M: 41,5
  • M1: -
  • N: 58
  • P: 77
  • α: 90°