Waagrechtspanner mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557506
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557506
EAN / GTIN 4020772009755
Herstellernummer 557506
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit grünem Handgriff, mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 1080 g
  • Größe: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16
  • H: 65,0
  • H1: 92,5
  • H2: 128
  • HW min.: 21,5
  • HW max.: 45,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 57,0
  • M1: -
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 77,0
  • α: 90°