Andrückschraube

Artikel-Nr.: 552698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 552698
EAN / GTIN 4020772552695
Herstellernummer 552698
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, für Waagrechtspanner plus.
komplett mit U-Scheiben, 6kt-Muttern und Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • M x L: M5 x 35
  • D: 11
  • D1: 10
  • L3: 9 - 18
  • Gewicht: 15 g