Digitale Messuhr ID-F, 12,7 mm, 0,0005 mm, mit BS AC-Adapter/flache Rückplatte

Artikel-Nr.: 543-855B-E
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-855B-E
EAN / GTIN 4550501373968
Herstellernummer 543-855B-E
L-Nummer L40700 131437
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter: Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle für optimale Datenübertragung.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige für eine intuitive und präzise Messwertdarstellung.
  • MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Hohe Genauigkeit gewährleistet präzise Messergebnisse, unterstützt durch einen Ziffernschrittwert von 0,5 µm.

Merkmal:

  • H MPE (Umkehrspanne): 0.002 mm
  • Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0.0025 mm
  • Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich): 0.0025 mm
  • Messkraft MPL: ≤1.5 N
  • Ziffernschrittwert: 0.0005 mm/0.001 mm/0.01 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Gewicht: 170g
  • Messbereich: 12.7mm
  • Schutzart: IP30
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0.002 mm

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb