2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät für extra kleine Bohrungen, 0,95-1,55 mm, 0,01 mm, incl. Ring

Artikel-Nr.: 526-173-21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 526-173-21
EAN / GTIN 4946368855790
Herstellernummer 526-173-21
L-Nummer L40010 16472
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm). Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden. Messflächen hartverchromt.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 526-173-11
  • Anzahl der
    Messköpfe: 5
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 4 µm
    6 µm für Messbereich 10 - 18 mm
  • Messbereich: 0.95 - 1.55
  • Messtiefe: 11.5 mm
  • Nr. Messuhr: 2046AB
  • Skalenteilungswert: 0.01mm
  • Wiederholpräzision: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb