Schlag-Ringschluessel, gesichert 75mm

Artikel-Nr.: 51BS.75
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51BS.75
EAN / GTIN 3662424013799
Herstellernummer 51BS.75
L-Nummer 619050 75
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten
  • Der Schlüssel braucht beim Schlagen nicht gehalten zu werden - keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit
  • Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel
  • Einhakloch für Arbeiten in der Höhe
  • schwarz phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 75
  • B [mm]: 108
  • E [mm]: 48
  • E1 [mm]: 60.0
  • L [mm]: 330
  • Gewicht in Gramm: 3760