Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 27x0,5 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 513054
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2280
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2280
Qualität 6
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 6h
Gewindeart M
Gewinde M27
Gewindesteigung 0,5 mm
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513054
EAN / GTIN 4046122135288
Herstellernummer 513054
L-Nummer L40130 1884
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 27x0,5 Toleranz 6H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm