Fühlhebel, horiz. 20° geneigt, 0,06″, 0,0005″, 4/9,52 mm Schaft, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-442-16T
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-442-16T
EAN / GTIN 4946368676562
Herstellernummer 513-442-16T
L-Nummer L40010 13217
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

  • Anzeigeabweichung über einen Bereich von den ersten 2 ½ Umdrehungen: ±0,0005″
  • Bemerkungen: Komplettset
  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,127 X 0,08 X 0,06 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,0002″
  • L1: 19,9
  • Messbereich: 0,06
  • Messeinsatz: Gewinde M 1,7 x 0,35
  • Messkraft: 0,01-0,3
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-15-0
  • MPE über 1 1/2 Umdrehungen: ±0,0005″
  • MPE über eine Umdrehung: ±0,0005″
  • R MPE (Wiederholpräzision): ±0,0002″
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Typ: Komplettsatz
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte