2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät, 0,7-6″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 511-932-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-932-20
EAN / GTIN 4946368855554
Herstellernummer 511-932-20
L-Nummer L40010 13977
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Verschleißteile aus Hartmetall, (Kontaktspitzen und feststehende Messbolzen ab 18 mm aus Hartmetall). Der große Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-932
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,45 X 0,287 X 0,055 M
  • Messbereich: 0.7 - 6
  • Messtiefe: 4″ / 6″
  • Nr. Messuhr: 2923AB-10
  • Skalenteilungswert: 0,0001″
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb