2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät mit Messschraube, 2,4-4″, 0,0005″

Artikel-Nr.: 511-843-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-843-20
EAN / GTIN 4946368855400
Herstellernummer 511-843-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Innenfeinmessgeräte mit Messschrauben ermöglichen Messungen, ohne das wechseln von Messeinsätzen. Die Messgeräte bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für höchste Genauigkeit. Kontaktpunkte aus Hartmetall (>18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigtkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Großer Messbereich mit Sub-Ambossen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-843
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Messbereich: 2.4 - 4
  • Messbereich
    Messschraube: 0,4″
  • Messtiefe: 6″
  • Nr. Messuhr: 2922AB
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Verlängerung: 0,4, 0,8″
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb