Socken COMPLETE Moshi, Unisex, Dunkelanthrazit meliert, Größe 44/48 ONE

Artikel-Nr.: 50406-877-A42 44/48ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 50406-877-A42 44/48ONE
EAN / GTIN 5707209768445
Herstellernummer 50406-877-A42 44/48ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
  • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend
  • Das elastische Material stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz der Socke am Fuß
  • Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz

Merkmal:

  • Kräftige Qualität
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Das Material hält den Fuß trocken
  • Materialzusammensetzung schafft hohen Tragekomfort sowie hohe Atmungsaktivität
  • Elasthan stabilisiert und sorgt für einen guten Sitz
  • Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt
  • Geeignet für kräftige, geschlossene Schuhe, Stiefel und Gummistiefel
  • Gewebezusammensetzung: 86% Polyester (COOLMAX® PRO)/13% Polyamid/1% Elasthan (LYCRA®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 95 g pro Paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 30° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet