Beschreibung:
Die K4R ist eine wiederaufladbare Schlüsselbundleuchte mit bis zu 120 Lumen Lichtleistung. Sie ist damit deutlich heller als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones. Die Lampe wird bequem über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen, so dass ein Ladekabel überflüssig ist. Mit ihrem kompakten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium vereint die K4R hochwertige Optik und Haptik. Sie eignet sich damit ideal als edles und praktisches Accessoire für den Schlüsselbund. Die praktische Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten. Länge: 5,2 cm. Lichtleistung: 120 lm für bis zu 30 m Leuchtweite. Zwei Leuchtstufen. Fest verbauter Li-Ion-Akku mit 3,7V und 180 mAh. Schalter: Endkappenschalter. Lieferumfang: Leuchte inklusive Akku, Karabinerhaken (zur Befestigung zum Beispiel am Schlüsselbund). Gewicht mit Akku: 20 g. Gehäusematerial: Aluminium. Schutzklasse IP2X.