Gürtel COMPLETE Congo, Unisex, Schwarz, Größe 100

Artikel-Nr.: 50081-990-09 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 50081-990-09 100
EAN / GTIN 5707209696885
Herstellernummer 50081-990-09 100
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust und strapazierfähig aus 100% Leder
  • Drei Längen
  • Schnalle (nickelfrei gemäß EU-Anforderungen)

Merkmal:

  • Kräftige Qualität
  • Die Metallteile sind, den Anforderungen der EU entsprechend, nickelfrei
  • Schnalle aus Metall
  • Gürtelbreite 4,3 cm
  • Gewebezusammensetzung: 100% Leder
  • Materialgrammatur / Gewebedichte:

Hinweis:

  • Nicht wäsche
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet