simmill 4V Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=40 mm

Artikel-Nr.: 4V6.0100.010.40 GY X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4V6.0100.010.40 GY X400
EAN / GTIN 4069769000917
Herstellernummer A3GZX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=1 mm, R=0,1 mm Dmin=40 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 39,7 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 6,2 mm
  • w1 = 0,90 mm
  • Anzahl Schneiden = 6
  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,02)
  • tmax = 13,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb