simmill 4V Fräserschaft, Fräserschaft, IKZ, D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Artikel-Nr.: 4V0.1612.24 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4V0.1612.24 A ST
EAN / GTIN 4069769000320
Herstellernummer A2F0
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Fräserschaft
Fräserschaft, IKZ
D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 24,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Schraubendreher = T20T