Verlängerungsrohr DN 32 780 mm

Artikel-Nr.: 4.025-004.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.025-004.0
EAN / GTIN 4039784993914
Herstellernummer 4.025-004.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sprüh-/Saugrohr mit 775 mm Länge für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Rohr eignet sich ideal zur Reinigung von Teppichböden mit der flexiblen Bodendüse.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 775 x 50 x 50 mm
  • Breite: 775 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.7 kg
  • Standardnennweite: DN 32

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb