Datenübertragungsgerät, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 1

Artikel-Nr.: 498904 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 1
Anschluss Eingang Opto-RS ja
Anzahl USB-Ausgänge 1
Anschluss Fußschalter ja
Produktart Daten-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498904 1
EAN / GTIN 2050001958747
Hersteller/verantwortliche Person Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 SÜßEN, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschluss von Messgeräten mit Digimatic-Datenausgang über USB- Schnittstelle an einen PC. Das USB-Kabel kann auch zum Stromanschluss verwendet werden. Die Datenübernahme kann softwaregesteuert, durch Data-Taste am Interface oder Messgerät sowie optional durch Fußschalter erfolgen. Spätere Erweiterung der Geräte möglich.
Datenübertragungsgerät für Messmittel mit Digimatic und Opto-RS Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498903.
Adapterkabel zum Anschluss von Messmitteln mit Opto-RS Schnittstelle Nr. 498908, Set zum Anschluss von RS232 an PC inklusive Netzteil und Anschlusskabel.