MXFCOS350G2FC-802 Trennschleifer

Artikel-Nr.: 4933499772
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
Artikelnummer 4933499772
EAN / GTIN 4058546569365
Herstellernummer 4933499772
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkubetrieben - Da das Gerät keine Abgase erzeugt, kann es in Innenräumen verwendet werden
  • Das Anti-Kickback-System verhindert, dass der Anwender im Falle eines Rückschlags verletzt wird
  • RAPIDSTOP™ / Scheibenbremse: Scheibe stoppt unter 3 Sekunden
  • Die Leistung entspricht der eines Benziners mit einer maximalen Leerlaufdrehzahl von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
  • Schnelleres Schneiden von Anfang bis Ende: Durch den 3-Sekunden-Start per Knopfdruck entfällt die Notwendigkeit, Benzin und Öl zu mischen, und die Wartung des Benzinmotors wird vermieden
  • Akkubetriebener 350-mm-Trennschleifer zum Schneiden von Stahlbeton
  • Für präzise lange Schnitte zur Verwendung mit dem MX FUEL™ Führungswagen
  • Integrierte Wasserleitung für das Nassschneiden, die mit dem austauschbaren M18™ SWITCH TANK™ Sprühgerät und Wasserversorgungssystem kompatibel ist
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Bohrungsdurchmesser: 20 / 25.4 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 13.4 (MXF XC608) kg
  • Ladegerät im Lieferumfang: MXF FC
  • Leerlaufdrehzahl: 5370 min-1
  • Max. Trenntiefe: 125 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 350 mm
  • Spannung: 72 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

2 x XC608 Akku, 1 x MXF FC Ladegerät, 1 x Trennscheibe SPEEDCROSS HUDD350

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb