M18FCHS35-122 Akku-Kettensäge

Artikel-Nr.: 4933499223
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
Artikelnummer 4933499223
EAN / GTIN 4058546563875
Herstellernummer 4933499223
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Liefert die Leistung, die bei den anspruchsvollsten Kettensägenanwendungen im Vergleich zu Benzin-Kettensägen Letztere übertrifft
  • Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
  • Das HIGH OUTPUT™- System von Werkzeugen hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Level und liefert mehr Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Vorteile von HIGH OUTPUT™ und FORGE™ Akkus optimal zu nutzen
  • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer mit einem M18™ 12.0-Ah-Akku
  • Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment
  • Feinfühlige Geschwindigkeitsregler erlauben dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
  • Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl Treibglieder: 52
  • Feilengröße: 4 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 6.4 (M18 HB12) kg
  • Gliederstärke: 1.1 mm
  • Kettengeschwindigkeit: 12.4 m/s
  • Kettenteilung: 3/8 Zoll
  • Schwertlänge: 35 cm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

2 x M18 FB12 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, 76 ml Öl, Kette, Kettenschutz (Schwert)