M18FSAGV125XB-0 Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933499158
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
Artikelnummer 4933499158
EAN / GTIN 4058546530273
Herstellernummer 4933499158
L-Nummer L01870 118569
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehzahlelektronik für jede Anwendung - 5 Geschwindigkeitsstufen für beste Resultate mit Edelstahl und Aluminium sowie Rost- und Farbentfernung
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner
  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Ja
  • Bremszeit: < 2 s
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 2.7 (M18 B5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3500 - 8500 min¹
  • Max. Trenntiefe: 33 mm
  • Sanftanlauf: Ja
  • Schalter: Schiebeschalter
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Spannung: 18 V
  • Spindelgewinde: M14
  • Typ: Verriegelungsschalter
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb