M12FROS5-502X Akku-Exzenterschleif.

Artikel-Nr.: 4933493651
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
Artikelnummer 4933493651
EAN / GTIN 4058546485221
Herstellernummer 4933493651
L-Nummer L01870 118628
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsmotor liefert 6.400 bis 24.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag
  • 5.0 mm Orbitfunktion für eine effiziente Entfernung von Füllmaterial
  • Variables Geschwindigkeitsrad mit 8 Geschwindigkeitsstufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
  • Kompaktes und ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Geringes Gewicht - nur 0.95 kg für das Werkzeug und 1.35 kg mit einem M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah Akku
  • Bequemer Wechsel des Stütztellers von Hand ohne zusätzliches Werkzeug
  • Lock-on-Funktion für komfortables Arbeiten über längere Zeiträume
  • Der Staubanschluss kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite angebracht werden und ist daher sowohl für rechts- als auch für linkshändige Anwender geeignet
  • Universeller Klett-Schleifteller ermöglicht einfaches Auswechseln der Schleifteller
  • Der mitgelieferte Vakuumadapter passt direkt an alle MILWAUKEE® Staubabsauger
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 8
  • Gewicht mit Akku: 1.4 (M12 HB5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3200 - 12000 min-1
  • Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 150 mm
  • Schwingkreis: 5.0 mm
  • Schwingzahl: 6400 - 24000 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja

Lieferumfang:

2 x M12 HB5 Akkus, C12 C Ladegerät, HD Box, Universal-Staubabsaugadapter, linker Staubabsauganschluss, rechter Staubabsauganschluss

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb