M12FCIWP12G3-0 Ak-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933493457
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
Artikelnummer 4933493457
EAN / GTIN 4058546483289
Herstellernummer 4933493457
L-Nummer L01870 118836
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Leistungsdichte: 542 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 746 Nm bei mittlerem Drehmoment
  • Ein Gewicht von 1 kg ohne Akku und eine Länge von 122 mm bedeuten besseren Zugang und weniger Ermüdung
  • 3.000 Umdrehungen pro Minute für eine hohe Anwendungsgeschwindigkeit
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Geschwindigkeits- und Drehmoment-Einstellungen
  • Regler für die einfache Auswahl der Geschwindigkeitseinstellungen mit einer Hand
  • Tri-LEDs für schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 1.5 (M12 HB5) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Max. Drehmoment: 746 Nm
  • Max. Schraubendurchmesser: M16
  • Schlagzahl: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb