Beschreibung:
- Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm;Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge;Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt;REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer;Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen;Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten;Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung;100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität: 4.0 Ah
- Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
- Geliefert in: HD Box
- Geschwindigkeitseinstellungen: 2
- Gewicht mit Akku (EPTA): 2.1 (M18 B4) kg
- Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 550 min-1
- Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 - 1800 min-1
- Max. Bohrdurchmesser in Holz: 76 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk: 16 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
- Max. Drehmoment: 82 Nm
- Max. Schlagzahl: 0 - 28800 min-1
- Spannung: 18 V
- UN-Nummer: UN 3481
Lieferumfang:
2 x M18 B4 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff