M12CHZ-402C AKKU-SAEBELSAEGE

Artikel-Nr.: 4933446950
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
Artikelnummer 4933446950
EAN / GTIN 4002395005710
Herstellernummer 4933446950
L-Nummer L01870 118787
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Gegengewichtsmechanismus senkt die Vibrationen auf 6,5 m/s², so dass der Bediener über längere Zeiträume sicher und ermüdungsfrei arbeiten kann
  • Abgedichtetes Getriebe verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in das Gehäuse
  • Patentierte FIXTEC™-Klemme für schnellen und einfachen, schlüssellosen Klingenwechsel
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen den Einsatz in engen Bereichen
  • Die Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M2™-Produktprogramm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb