PACKOUT 3/8″ Ratschen und Ringmaulschlüss

Artikel-Nr.: 4932493640
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
Artikelnummer 4932493640
EAN / GTIN 4058546485115
Herstellernummer 4932493640
L-Nummer L01870 118260
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4 Rückholwinkel zum leichten Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • Steckschlüsseleinsätze mit FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Ringmaulschlüssel bieten 144-Zahn-Design mit 2,5 Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
  • Ringmaulschlüssel bieten MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen und bis zu 25% mehr Drehmoment
  • Klappschlüssel für Innensechskant und Torx bieten einfachen Zugang und zuverlässige Aufbewahrungslösung
  • Ergonomischer Griff für bequemen und sicheren Halt
  • Hochwertiger Schaumstoff für lange Haltbarkeit, lasergeschnittene Größenangaben zur einfachen und schnellen Größenerkennung und roter Hintergrund zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge

Merkmal:

  • Höhe: 5.8 cm
  • Länge: 41.4 cm

Lieferumfang:

3/8 Zoll Ratsche, Standard Steckschlüsseleinsätze: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, Steckschlüsseleinsätze lang: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/8 Zoll Verlängerung 76 mm und 152 mm, 3/8 Zoll Universalgelenk, MAX BITE™ Ratschen-Ringmaulschlüssel: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, Klappschlüssel Innensechskant, Klappschlüssel Torx