HSS-Co Kegelsenker 90° Set 6-teile

Artikel-Nr.: 4932493575
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
Artikelnummer 4932493575
EAN / GTIN 4058546484460
Herstellernummer 4932493575
L-Nummer L01870 118131
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN 335C mit 90 Winkel
  • 3-Schneiden-Geometrie
  • Zum Senkbohren und Entgraten gemäß DIN74/75
  • Schneidengeometrie optimiert für leichtes Zentrieren, schnelle Spanabfuhr und geringe Vibrationen
  • Bis zum 50% längere Standzeit vs. Standard-HSS-Kegelsenker und erfordert geringere Vorschubkraft
  • Die Verwendung von Schneidöl verlängert die Standzeit
  • Geeignet für Stahl und Edelstahl mit einer Zugfestigkeit < 1100 N/mm², Gusseisen und Kunststoff

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 6

Lieferumfang:

HSS-Kegelsenker 90 Grad Durchmesser 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb