Fräsbohrkrone SDS-Max Einteilig 55x550 mm

Artikel-Nr.: 4932492056
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
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492056
EAN / GTIN 4058546414238
Herstellernummer 4932492056
L-Nummer L00800 4136
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
  • Premium-3-Schneiden-Zentrierbohrer
  • Massiver Kopf mit 3-teiligem Außenkranz und großen Bohrmehlaustrittskanälen
  • Hartmetallzähne mit speziellen Armierungsfasen zum Schutz bei Armierungstreffern
  • Geeignet für den Einsatz in armiertem Beton
  • Made in Germany.

Merkmal:

  • Durchmesser: 55 mm
  • Gesamtlänge: 550 mm
  • Menge: 1
  • Schaftaufnahme: SDS-Max

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb