Säbelsägeblatt 150x7/11mm WRECKER (5)

Artikel-Nr.: 48475701
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
Artikelnummer 48475701
EAN / GTIN 045242368969
Herstellernummer 48475701
L-Nummer L01870 118673
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem stark und präzise: 1.27 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
  • Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung
  • Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Blattlänge: 150 mm
  • Fensterausschnitt: Ja
  • Max. Schnittleistung in Gusseisen: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 4 - 10 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 4 - 10 mm
  • Sanierung: Ja
  • Tauchschnitt: Ja
  • Zähne pro Zoll: 7/11
  • Zahnteilung: 3.2 mm