ISD-E3 1.910-1.972-DTL Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2-und 4-gängigem Außengewinde, drei gelötete Schneiden

Artikel-Nr.: 4826906
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4826906
EAN / GTIN 7291075591286
Herstellernummer 4826906

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 39 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I14
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 50.1 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 48.51 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 75 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb