Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 0, Anzahl Endmaße: 8

Artikel-Nr.: 480200 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Endmaße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 0
Härte 65 HRC - 67 HRC
Werkstoff gealterter Spezialstahl
Anzahl Endmaße 8
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 480200 8
EAN / GTIN 4946368217000
Herstellernummer 516-115-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll: Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.
Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit.
Satz mit langen Abmessungen, 25 – 200 mm in 25-mm-Abstufung.

Inhalt:

Stufung 25,0: 8 St. 25 − 200 mm