Säbelsägeblatt 240/8.5 mm (3) Holz + Kunststoff

Artikel-Nr.: 48001078
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
Blattlänge 240 mm
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48001078
EAN / GTIN 045242079841
Herstellernummer 48001078
L-Nummer L01850 2465
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte
  • Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte
  • 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 15 - 190
  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: 240 x 3 Tpi - 3 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 190