Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischen 2-Komponenten-Quergriff

Artikel-Nr.: 47670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 47670
EAN / GTIN 4020772047672
Herstellernummer 47670
L-Nummer L30110 100894
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischem 2-Komponenten-Quergriff, Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt, mit schwarzer Spitze.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), schwarz/rot, mit seitlichem Abtrieb.
Kurze Klinge zum Festanziehen. Lange Kugelkopfklinge zum schnellen Voranziehen.

Merkmal:

  • SW: 3 mm
  • L1: 125
  • B: 75
  • L: 151
  • L2: 15
  • T: 16
  • Gewicht: 25 g