Elektronik-TORX® Schraubendreher T8 L.60mm

Artikel-Nr.: 47540008
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
Artikelnummer 47540008
EAN / GTIN 4018754355204
Herstellernummer 47540008
L-Nummer L60010 102891
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ob für Elektroniker, IT-Techniker oder Feinmechaniker - unser Schraubendreher für Innen-TORX® Schrauben ist an präzises Arbeiten abgestimmt.
  • Die handliche Schnelldrehzone in Kombination mit einer Drehkappe ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Zwirbeln, ohne den Schraubendreher abzusetzen.
  • Die speziell gehärtete schwarze Spitze mit optimaler Passgenauigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer.
  • Der rutschfeste Mehrkomponenten-Griff sorgt für maximale Kontrolle und unterstützt ergonomisches Arbeiten.
  • Die Klinge ist hergestellt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer
Eigenschaften:
  • für Innen-TORX® Schrauben
  • drehbare Kappe mit ergonomischer Mulde
  • schmale, handliche Schnelldrehzone
  • mit Kopflaserung