Schraubenausdrehersatz zweischneidig (5-teilig) in Kunststofftasche

Artikel-Nr.: 471 900 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 471 900 3
EAN / GTIN 4049002019159
Herstellernummer 471 900 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
  • Sortiment aus Schraubenausdrehern für Schrauben M5 bis M20 (5-teilig)
  • für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
  • Material: CrV-Stahl, gehärtet
  • Oberfläche: zinkphosphatiert, Schneidfläche poliert
  • Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials
  • zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren
  • Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube lösen

Merkmal:

  • Gewicht: 240 g
  • Länge: 160 mm
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Bestückung: 5 Stk